High performance-gevindfræsehoved 36 mm

Art.-nr.: 218054 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektiv ⌀D 36 mm
Skaftudførelse med boring
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 25
Antal skær Z 5
Samlet længde Li alt 33,5 mm
Holdeborings- ⌀ H7 16 mm
Fikseringsskrue 219926
Antal spånnoter 5
Maks. skæredybde Smaks 25 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218054 36
EAN/GTIN 4045197412546

Betegnelse

Udførelse:

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.
Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter