{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skærepladeversion | neutral | |
| Gevindtype | M; M; MF | |
| Spidsvinkel | 60 grader | |
| Gevindprofil | fuld profil V | |
| ISO-kode | HOG-YHOT25XN30 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VBX | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7720 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-YHOT25XN30 | |
| Beskrivelse, skæreplade | HOG-YHOT25XN30 | |
| Produkttype | andre skæreplatter | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindfræsning (skruefræsning) (FSC) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Vægt | 8 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 218060 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197412591 | |
| Producentnummer | 218060 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |