Vysokovýkonná závitová frézovacia hlava 36

Č. pol.: 218054 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Účinný ⌀ D 36 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 25
Počet rezných hrán Z 5
Celková dĺžka Lcelk 33,5 mm
⌀ polohovacieho otvoru H7 16 mm
Fixovacia skrutka 219926
Počet napínacích drážok 5
maximálna hĺbka rezu Smax 25 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218054 36
EAN/GTIN 4045197412546

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

Použitie:

Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závity. Na priechodný a slepý otvor.

Poznámka:

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.
Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky