Nagy teljesítményű menetmaró fej 36 mm

Cikkszám: 218054 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 36 mm
Szárkivitel furattal
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 25
Vágóélek száma Z 5
Teljes hossz Lges 33,5 mm
Felfogó furat ⌀ H7 16 mm
Rögzítőcsavar 219926
Forgácshornyok száma 5
Max. fogásmélység Smax 25 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546

Leírás

Kivitel:

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz.

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek