Högeffektivt gängfräshuvud med hål 36 mm GARANT

Article no.: 218054 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Effektiv ⌀ 36 mm
Skaftutförande  med hål
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 25
Antal skär Z 5
totallängd Ltot 33,5 mm
Fästhål ⌀ H7 16 mm
Fixeringsskruv 219926
Antal spånspår 5
maximalt sågdjup Smax 25 mm
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546

Beskrivelse

Utförande:

HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.

Användningsdata:

Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergängor. För genomgående hål och bottenhål.

Anmärkning:

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.
Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.
Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940  strl. CP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar