Galinga sriegimo frezos galvutė, su tvirtinimo kiauryme, Veik.⌀ D: 36mm

Prekės Nr.: 218054 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veik.⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 36 mm
Koto forma su tvirtinimo kiauryme
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 25
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Bendras ilgis Lviso 33,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ H7 16 mm
Fiksavimo varžtas 219926
Drožlių griovelių skaičius 5
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 25 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Gamintojo numeris 218054 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.

Paskirtis:

Universaliai tinka dešininiams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams. Skirta kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui.

Pastaba:

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.
Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.