Vysokovýkonná závitová frézovací hlava, s otvorem, Užitný ⌀ D: 36mm

Artiklové číslo: 218054 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hochleistungs-Gewindefräskopf
Celková délka L 33,5 mm
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Strategie obrábění HPC
Hloubka řezu max. L2 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Číslo výrobce 218054 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity. Pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.