Hoogrendement-draadfreeskop, met boring, Werk-⌀ D: 36mm

Artikelnummer: 218054 36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werk-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 36 mm
Schachtvorm met boring
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 25
Aantal snijkanten Z 5
Totale lengte Ltotaal 33,5 mm
Opnameboring-⌀ H7 16 mm
Fixeerbout 219926
Aantal spaangroeven 5
Maximale snijdiepte Smax 25 mm
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218054 36
EAN/GTIN 4045197412546
Nummer fabrikant 218054 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-draadfrees voor kortere bewerkingstijden.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.
Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.