• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Spændeskrue

Art.-nr.: 219926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
684 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændeskrue
Drevprofil TORX PLUS®
Skruehovedform intet skruehoved
Gevindstørrelse d1 M4
Nominel længde L 4 mm
Drevstørrelse 8IP
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 1,2 Nm
Overflade bruneret
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Gevindtype M
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment min. 1,2 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 219926
EAN/GTIN 4045197413703
Producentnummer 219926