Cabezal de alto rendimiento para fresar roscas, con taladro, ⌀ activo D: 36mm

Número de artículo: 218054 36
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ activo D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo Dc 36 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Longitud total L 33,5 mm
Sentido del corte neutro
Soporte de datos Con soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior/exterior
Estrategia de arranque de virutas HPC

Identificación y clasificación

Número de artículo 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Número del fabricante 218054 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda. Para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.
Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados