{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær | 2 stk. | |
| ISO-kode | APET 180540 FR | |
| Type | HU7810 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 4 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 5,56 mm | |
| Toleranceklasse | M | |
| Belægning | ubelagt | |
| Egnet til materiale | Aluminium | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Serie | Softcut® | |
| Basisform | firkantet | |
| Bredde, skæreplatte B | 10,2 mm | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 5,56 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 16,67 mm | |
| Højde, skærekant | 5,59 mm | |
| Hjørneaffasningslængde C | 1,5 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Hjørnevinkel | 78 grader | |
| Spånvinkel | 28 grader | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 11 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 20 grader | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 9 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,05 mm | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7810 | |
| Beskrivelse, skæreplade | APET 180540 FR | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 6 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215212 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197673817 | |
| Producentnummer | 215212 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |