{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Za mokra min. | vhodný | |
| Séria | Softcut® | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Označenie výrobcu | APET 180540 FR | |
| Suché spracovanie | podmienene vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základný tvar | päťuholníkové | |
| Šírka reznej doštičky | 10,2 mm | |
| Hrúbka rezacej platne | 5,59 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky | 16,67 mm | |
| Prevedenie rezných doštičiek | pravé | |
| Dĺžka reznej hrany | 16,67 mm | |
| Výška reznej hrany | 5,59 mm | |
| Uhlový Polomer | 4 mm | |
| Dĺžka skosenia rohu | 1,5 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Uhol hrotu | 78 Stupeň | |
| Uhol čela | 28 Stupeň | |
| Uhol nastavenia | 90 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) | 11 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (vedľajšia rezná hrana) | 11 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (plochý rez) | 20 Stupeň | |
| Podmienka rezu | prerušené | |
| Dĺžka britov, obmedzená | 16,67 mm | |
| Kód ISO | APET 180540 FR | |
| Rezný materiál | HM | |
| Skupina obrábania | N (neželezné kovy) | |
| Skupina aplikácií nástroja | HU7810 | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | HU7810 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Typ | HU7810 | |
| Hrúbka reznej doštičky | 5,56 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | AP1805403R | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 | AP1805403R | |
| Popis reznej doštičky | APET 180540 FR | |
| Druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet rezných hrán | 2 hod. | |
| Smer použitia | pravé | |
| Vhodné pre materiál | Hliník; neželezné materiály (N) | |
| Tolerančná trieda | M | |
| Proces spracovania | rovinné frézovanie (FPL) | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie; Hrubovanie | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Prevedenie rezných hrán | ostré hrany (F) | |
| Podmienka rezu | prerušené | |
| Počet možností využitia | 2 hod. | |
| Hmotnosť | 6 g | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Korekčný faktor fz | 2,5 |
| Číslo položky | 215212 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197673817 | |
| Číslo výrobcu | 215212 ALU | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |