{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| ISO-Code | APET 180540 FR | |
| Rūšis | HU7810 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Kampo spindulys R | 4 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 5,56 mm | |
| Tolerancijos klasė | E | |
| Danga | be dangos | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 9 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 3 mm | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Softcut® | |
| Gamintojo pavadinimas | APET 180540 FR | |
| Bazinė forma | rombo formos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 5,56 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Kampų kampas | 85 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 11 laipsniai | |
| Cutting depth ap, min. | 0,05 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,2 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 0,2 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | ALU | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7810 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | APET1805 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | APET 180540 FR | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 6 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 215212 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197673817 | |
| Gamintojo numeris | 215212 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |