APET 180540 FR ALU

Art-nr: 215212 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    192,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,36  SEK / st.
på begäran
I lager
161 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 180540 FR
Typ ALU
Hörnradie 4 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215212 ALU
EAN/GTIN 4045197673817

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare