Fræsevendeskærsplatte APMT 180508 SR, til Softcut®-fræser, HB7510

Art.-nr.: 215226 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    101,36 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    84,44 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 180508 SR
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7510
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215226 ST1400
EAN/GTIN 4045197600950
Producentnummer 215226 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Softcut®" Se alle