• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare APET 180540 FR, pentru freză Softcut®, HU7810

Cod articol.: 215212 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,46 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr tăişuri 2 buc.
Cod ISO APET 180540 FR
Categorie HU7810
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 4 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă E
Strat de acoperire neacoperită
recomandat pentru material din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grade
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 9 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 3 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Softcut®
Denumirea producătorului APET 180540 FR
Formă de bază Formă de romb
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Unghi la colţ 85 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 11 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 11 grade
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,2 mm
Avans per dinte max. fz 0,2 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului ALU
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7810
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere APET1805
Denumire Inserție de tăiere APET 180540 FR
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 6 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215212 ALU
EAN / GTIN 4045197673817
Număr producător 215212 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.