{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | APET 180540 FR | |
| Typ | HU7810 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 4 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| vhodné pro materiál | hliník | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupně | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 9 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 3 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Označení výrobce | APET 180540 FR | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Rohový úhel | 85 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 11 stupně | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 11 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ALU | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7810 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | APET1805 | |
| Označení řezné destičky | APET 180540 FR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215212 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197673817 | |
| Číslo výrobce | 215212 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |