• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado APET 180540 FR, para fresa Softcut®, HU7810

Número de artículo: 215212 ALU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,99 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,32 € / 1 unidad
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO APET 180540 FR
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio angular R 4 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia E
Recubrimiento sin revestimiento
Para material Aluminio
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 9 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 3 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Softcut®
Denominación del fabricante APET 180540 FR
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Ángulo en punta de rincón 85 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 11 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 11 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,2 mm
Avance por diente máx. fz 0,2 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ALU
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante HU7810
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte APET1805
Designación plaquita de corte APET 180540 FR
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 6 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215212 ALU
EAN / GTIN 4045197673817
Número del fabricante 215212 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.