{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Code ISO | APET 180540 FR | |
| Nuance | HU7810 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Rayon d’angle R | 4 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,56 mm | |
| Classe de tolérance | E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Pour matériau | Aluminium | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degrés | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 9 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 3 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut® | |
| Référence fabricant | APET 180540 FR | |
| Forme de base | rhomboïde | |
| Epaisseur plaquette S | 5,56 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Angle de pointe | 85 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 11 degrés | |
| Angle de dépouille standard, arête principale | 11 degrés | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,05 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,2 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,2 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ALU | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7810 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | APET1805 | |
| Désignation de la plaquette | APET 180540 FR | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 6 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215212 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197673817 | |
| Réf. fabricant | 215212 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |