APMT 060204 FR ALU

Art.-nr.: 215623 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,64  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,06  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.267 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060204 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215623 ALU
EAN/GTIN 4045197601414

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere