• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Hjørnefræsehoved, 45° fas m. IK, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Art.-nr.: 210100 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spåntagningsstrategi HPC
Samlet længde L 26,9 mm
Skæredybde maks. L2 7,5 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 13 mm
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Producentbetegnelse Eckfräskopf, 45° Fase mit IK
Grænseflade, placering på maskinsiden
Skærestof, producentbetegnelse HB730
Type HB730
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 15 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Skærdiameter D1 10 mm
Toleranceklasse h10
skærlængde L1 7,5 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 3
Antal virksomme skær (på endefladen) 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 40 grader
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde b 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning lodret; vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,2 mm
produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210100 10
EAN/GTIN 4045197557285
Producentnummer 210100 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TopCut" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven