Kopieringsfræsehoved, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Art.-nr.: 210360 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype skrueholder
Kodning af adskillelsespunkt HOG
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-PGK10
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holdertype tapper
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 0 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB730
Type HB730
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 13 mm
Samlet længde 26,9 mm
Vægt 15 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter 10 mm
Toleranceklasse h10
Skærlængde 5 mm
Hovedlængde 13 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangssiden 4
Antal virksomme skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 30 grader
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 5 mm
Profilradius 5 mm
Tilspændingsretning vandret
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 3 mm
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210360 10
EAN/GTIN 4045197523426
Producentnummer 210360 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft