Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling lang, Type: 10

Art.-nr.: 239745 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 50 mm
Skaftudførelse HA
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft; Cylindrisk skaft
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder til indskruning; værktøjsholder til indskruning
Samlet længde 120 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,11 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239745 10
EAN/GTIN 4045197593238
Producentnummer 239745 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret opspænding i hydrauliske ekspansionsspændepatroner eller præsicionsspændepatroner af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550210582 og 212000.