{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | NC-Anbohrer 90° | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 0 mm | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. | 10 mm | |
| Skærediameter, maks. | 10 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Producenttolerance min. | 0,01 mm | |
| Producenttolerance maks. | -0,01 mm | |
| Spånnotlængde | 5 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB730 | |
| Type | HB730 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 13 mm | |
| Nyttelængde | 5 mm | |
| Samlet længde | 26,9 mm | |
| Vægt | 11 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | forbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 210400 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197557537 | |
| Producentnummer | 210400 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |