Fræsehoved, skarpkantet HPC, ubelagt, ⌀ D h10: 10mm

Art.-nr.: 210345 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Producentbetegnelse Fräskopf, scharfkantig HPC, unbeschichtet
Grænseflade, placering på siden af arbejdsemnet
Holdertype skrueholder
Kodning af adskillelsespunkt HOG
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0073 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 7,3 mm
Skaftlængde 0 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HU730
Belægning ubelagt
Type HU730
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 18 mm
Samlet længde 31,9 mm
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planfræsning
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter 10 mm
Toleranceklasse h10
Skærlængde 10 mm
Hovedlængde 18 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Nedsænkningsvinkel, maks. 5 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal virksomme skær på omfangssiden 3
Antal virksomme skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 43 grader
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 10 mm
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210345 10
EAN/GTIN 4045197557636
Producentnummer 210345 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
530
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier til brug af hel not til ap max ≤ 0,5×D.