{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | inline | |
| Samlet længde | 52 mm | |
| Totalbredde | 34 mm | |
| Arbejdstryk fra | 5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 5 bar | |
| Driftstemperatur minimum | 0 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 60 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Materiale, hus | tempergods | |
| Produkttype | trykventil |
| Artikelnummer | 150634 | |
| EAN/GTIN | 4047322588287 | |
| Producentnummer | 150634 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |