Regulador de presión en línea para aplicaciones de agua/aire comprimido, G 1/4, 5 bar

Número de artículo: 150634
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie inline
Longitud total 52 mm
Anchura total 34 mm
Presión de trabajo desde 5 bar
Presión de trabajo hasta 5 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 150634
EAN / GTIN 4047322588287
Número del fabricante 150634
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea para aplicaciones de agua/aire comprimido, sin purga, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 5 bar. Este regulador es un regulador de membrana de simple efecto y se puede instalar en cualquier sistema de tuberías. Independientemente de la presión de entrada, siempre se suministra el valor de salida exacto. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. El regulador protege todos los dispositivos y componentes posteriores de la tubería, ya que mantiene constante la presión necesaria y evita fluctuaciones de presión en el sistema. En combinación con una boquilla, se dan las condiciones ideales para pulverizar y nebulizar agua con fines de refrigeración o limpieza.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: G 1/4
  • piezas internas: latón
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar y caída de presión Δp = 0,8 bar (aire comprimido)
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 5 bar