{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | inline | |
| Skupna dolžina | 52 mm | |
| Celotna širina | 34 mm | |
| Delovni tlak od | 5 bar | |
| Delovni tlak do | 5 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | 0 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1/4 col | |
| Material ohišja | temprana litina | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 150634 | |
| EAN/GTIN | 4047322588287 | |
| Številka proizvajalca | 150634 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |