Inline-trykregulator til vand-/trykluftanvendelser, G 1/4, 7 bar

Art.-nr.: 150636
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie inline
Samlet længde 52 mm
Totalbredde 34 mm
Arbejdstryk fra 7 bar
Arbejdstryk op til 7 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus stål
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150636
EAN/GTIN 4047322588348
Producentnummer 150636
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator til vand-/trykluftanvendelser, uden udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 7 bar. Denne regulator er en enkeltvirkende membranregulator og kan installeres i ethvert rørsystem. Uanset indgangstrykket leveres altid den nøjagtige udgangsværdi. Da trykket er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres, er produktet manipulationssikret. Regulatoren beskytter alle efterfølgende apparater og komponenter i rørledningen, da den holder det nødvendige tryk konstant og forhindrer trykudsving i systemet. I kombination med en dyse er forudsætningerne for sprøjtning og tågesprøjtning af vand til køling eller rengøring optimale.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: G 1/4
  • Indvendige dele: messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar og trykfald Δp = 0,8 bar (trykluft)
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 7 bar