Inline-trykregulator, IG/AG, med sekundær udluftning, G 1/4, 4 bar

Art.-nr.: 101490
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie inline
Gennemstrømningsværdi 600 l/min
Arbejdstryk fra 4 bar
Arbejdstryk op til 4 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype udvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Udvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101490
EAN/GTIN 4047322247269
Producentnummer 101490
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator, IG/AG, med sekundær udluftning, fortryksafhængig, G 1/4, arbejdstryk (forindstillet) 4 bar, PN max. 25 bar. De fleste pneumatiske værktøjer er tilsluttet trykluftsystemet via en hurtigkobling og forsynes derfor normalt med et højere tryk end nødvendigt. Dette øger forbruget, og værktøjerne bliver overbelastet. Den automatiske sekundære udluftning giver ekstra sikkerhed. Når værktøjet nu kobles fra slangen, forbliver der et resttryk på værktøjsiden, som fortsat er funktionsdygtigt i kort tid, selv efter at værktøjet er slukket. Utilsigtet aktivering af værktøjet kan derfor medføre alvorlige personskader (tackere og sømpistoler kan affyre op til 10 skud). Ved hjælp af forudindstillede, applikationsspecifikke inline-trykreguleringer undgås denne effekt, hvilket resulterer i energieffektivitet og økonomisk drift.

Egenskab:

  • A: 69,0 mm
  • SW 1: 16 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Serie: inline
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 1/4
  • Tilslutning: Indvendigt/udvendigt gevind
  • Gennemstrømning: 600 l/min
  • Indvendige dele: Rustfrit stål, nitrilgummi, messing
  • Driftstryk maks.: 25 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 4 bar