Inline-trykregulator, 2 x IG, uden sekundær udluftning, G 1/4, 2 bar

Art.-nr.: 101495
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 18 bar
Serie inline
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 34 mm
Totalbredde 52 mm
Gennemstrømningsværdi 600 l/min
Arbejdstryk fra 2 bar
Arbejdstryk op til 2 bar
Driftstryk maksimalt 18 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101495
EAN/GTIN 4047322203814
Producentnummer 101495
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator, 2 x IG, uden sekundær udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 2 bar, PN max. 18 bar. Den enkeltvirkende membranregulator kan indbygges i ethvert trykluftsystem. Da trykket er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres, er produktet manipulationssikret. Det er en god idé at montere regulatoren direkte på værktøjet for at sikre korrekt tryk. Derved belastes værktøjet ikke af det højere tryk i forsyningssystemet og er beskyttet mod tryksvingninger i slanger, rør osv. Ved hjælp af en ledningsdruckregulator opnås energieffektivitet og økonomisk drift.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Hus: Zink
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 600 l/min
  • Indvendige dele: Messing, NBR, rustfrit stål
  • Driftstryk maks.: 18 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 12 bar og trykfaldΔp = 0,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 2 bar