Regulator de presiune în linie pentru aplicații cu apă/aer comprimat, G 1/4, 5 bar

Cod articol.: 150634
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie inline
Lungimea totală 52 mm
Lăţimea totală 34 mm
Presiune de lucru de 5 bar
Presiune de lucru până la 5 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 150634
EAN / GTIN 4047322588287
Număr producător 150634
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune în linie pentru aplicații cu apă/aer comprimat, fără purjare, G 1/4, SW 17, presiune de lucru (presetată) 5 bar. Acest regulator este un regulator cu membrană cu acțiune simplă și poate fi montat în orice sistem de conducte. Indiferent de presiunea de intrare, valoarea exactă de ieșire este întotdeauna furnizată. Deoarece presiunea este reglată din fabrică și nu poate fi modificată, produsul este protejat împotriva manipulării. Regulatorul protejează toate dispozitivele și componentele din aval ale conductei, deoarece menține constantă presiunea necesară și previne fluctuațiile de presiune în sistem. În combinație cu o duză, sunt îndeplinite condițiile optime pentru pulverizarea și nebulizarea apei în scopul răcirii sau curățării.

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: în linie
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: G1/4
  • Piese interioare: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar și cădere de presiune Δp = 0,8 bar (aer comprimat)
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C
  • Presiune de lucru (presetată): 5 bar