Regolatore di pressione in linea per applicazioni con acqua/aria compressa, G 1/4, 5 bar

Codice art.: 150634
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
Serie inline
Lunghezza complessiva 52 mm
Larghezza complessiva 34 mm
Pressione di lavoro da 5 bar
Pressione di lavoro fino a 5 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo ghisa malleabile
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150634
EAN / GTIN 4047322588287
Codice del produttore 150634
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea per applicazioni con acqua/aria compressa, senza sfiato, G 1/4, SW 17, pressione di esercizio (preimpostata) 5 bar. Questo regolatore è un regolatore a membrana a semplice effetto e può essere installato in qualsiasi sistema di tubazioni. Indipendentemente dalla pressione in ingresso, viene sempre fornito il valore di uscita esatto. Poiché la pressione è impostata in fabbrica e non può essere modificata, il prodotto è a prova di manomissione. Il regolatore protegge tutti i dispositivi e i componenti a valle della tubazione, mantenendo costante la pressione richiesta e impedendo fluttuazioni di pressione nel sistema. In combinazione con un ugello, sono presenti i presupposti ideali per nebulizzare e spruzzare acqua a scopo di raffreddamento o pulizia.

Proprietà:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: in linea
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: G 1/4
  • Parti interne: ottone
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar e caduta di pressione Δp = 0,8 bar (aria compressa)
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 5 bar