{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | inline | |
| Longueur totale | 52 mm | |
| Largeur totale | 34 mm | |
| Pression de service de | 5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 5 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 60 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1/4 pouce | |
| Matériau boîtier | fonte malléable | |
| Type de produit | pressostats |
| Référence article | 150634 | |
| EAN / GTIN | 4047322588287 | |
| Réf. fabricant | 150634 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |