Inline-trykregulator til drikkevand, uden udluftning, G 1/4, 7 bar

Art.-nr.: 150644
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie inline
Samlet længde 52 mm
Totalbredde 34 mm
Gennemstrømningsværdi 4 l/min
Arbejdstryk fra 7 bar
Arbejdstryk op til 7 bar
Driftstryk maksimalt 10 bar
Driftstemperatur minimum 4 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus tempergods
Standard DIN EN ISO 2503
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150644
EAN/GTIN 4047322588522
Producentnummer 150644
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator til drikkevand, uden udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 7 bar, PN max. 10 bar. Denne drikkevandsregulator reducerer indgangstrykket til et fast indstillet udgangstryk, som er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres. Dermed er trykregulatoren manipulationssikret. Det konstante udgangstryk forhindrer trykudsving i systemet og beskytter de efterfølgende apparater og komponenter i drikkevandsledningen. Trykregulatoren overholder drikkevandsdirektiverne FDA, EU og DIN 50930-6 og kan anvendes i drikkevandsområdet, i fødevareindustrien og inden for medicinsk teknik.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Hus: GV-5 FWA
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 4 l/min
  • Indvendige dele: Rustfrit stål DIN 1.4404 / AISI 316L
  • tætningsmateriale: FPM
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar og trykfald ∆p = 0,8 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 4 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 7 bar