Inline-trykregulator til vand-/trykluftanvendelser, G 1/4, 3 bar

Art.-nr.: 101504
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie inline
Samlet længde 34 mm
Totalbredde 52 mm
Arbejdstryk fra 3 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101504
EAN/GTIN 4047322247337
Producentnummer 101504
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Inline-trykregulator til vand-/trykluftanvendelser, uden udluftning, G 1/4, SW 17, arbejdstryk (forindstillet) 3 bar. Denne regulator er en enkeltvirkende membranregulator og kan installeres i ethvert rørsystem. Uanset indgangstrykket leveres altid den nøjagtige udgangsværdi. Da trykket er indstillet fra fabrikken og ikke kan ændres, er produktet manipulationssikret. Regulatoren beskytter alle efterfølgende apparater og komponenter i rørledningen, da den holder det nødvendige tryk konstant og forhindrer trykudsving i systemet. I kombination med en dyse er forudsætningerne for sprøjtning og tågesprøjtning af vand til køling eller rengøring optimale.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: G 1/4
  • Indvendige dele: messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar og trykfald Δp = 0,8 bar (trykluft)
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 3 bar

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "inline" Se alle