1 par reserveknive til 15 11 120 Ø 0,5 mm

Art.-nr.: 15 19 005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, spids flad
Position, spids forkrøppet
Indhold par
Produkttype pincet
Egenskaber afisoleringsfunktion
Materiale Stål
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 15 19 005
EAN/GTIN 4003773021551
Producentnummer 15 19 005
L-nummer L70010 1419
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pincetter til fjernelse af lak er designet til at fjerne isolerende lak fra ledninger, især til industriel brug
  • Til elektronikindustrien, reparations- og håndværksarbejde
  • Fås også: Med fire ekstra knive til forskellige diametre

Egenskab:

  • Spidsbredde (B): 10 mm
  • Version med pincetspids: Stripping
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Adfærd: Ledende