Trykregulator »SYNTESI«, BG1, G 1/4, 0…4 bar, uden manometer

Art.-nr.: 139381
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SYNTESI
Samlet længde 102 mm
Totalbredde 51,5 mm
Samlet højde 42 mm
Gennemstrømningsværdi 1.600 l/min
Arbejdstryk fra 0 bar
Arbejdstryk op til 4 bar
Driftstryk maksimalt 15 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer; 1/4 tommer
Materiale, hus kunststof
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139381
EAN/GTIN 4047322754446
Producentnummer 139381
L-nummer L00970 141106
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »SYNTESI«, BG 1, G 1/4, p1 = maks. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, uden manometer. Trykregulator med rullende membran, der har en række fordele i forhold til systemer med flade membraner: - Større løft muliggør større ventilåbning og dermed større gennemstrømning. - Reduceret dynamisk tastfriktion og dermed hurtigere respons og forbedret følsomhed. - Højere nøjagtighed ved overholdelse af den indstillede værdi ved variable gennemstrømninger og afvigende indgangstryk. Takket være et specielt kompensationssystem holder regulatorerne den indstillede værdi næsten konstant, selv ved ændret indgangstryk. Indstillingsknappen kan låses og aflåses. Der er en tilslutning på forsiden og bagsiden (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer eller trykafbryder eller som ekstra luftudtag. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!

Egenskab:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
  • Hus: teknikpolymer
  • membraner: NBR 60 Shore (hårdhed) med polyester vævindsats
  • fjerhætte: teknikpolymer
  • Gennemstrømning 1: 1600 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 2800 Nl/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutning, udgang: G 1/4
  • Tilslutning, indgang: G 1/4
  • Reguleringsområde maks.: 4 bar
  • Reguleringsområde min.: 0 bar
  • Indgangstryk maks.: 15 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Gevind på for- og bagsiden: G 1/8