Batteriregulator »SYNTESI«, BG1, uden bøsninger, 0…4 bar, uden manometer

Art.-nr.: 139834
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie SYNTESI
Samlet længde 102 mm
Totalbredde 42 mm
Samlet højde 51,5 mm
Gennemstrømningsværdi 330 l/min
Arbejdstryk fra 0 bar
Arbejdstryk op til 4 bar
Driftstryk maksimalt 15 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus kunststof
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139834
EAN/GTIN 4047322754729
Producentnummer 139834
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Batteriregulator »SYNTESI«, BG 1, uden bøsninger, p1 = maks. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, uden manometer. Batterireguleringer bruges til at fjerne den regulerede luft ved tilslutningerne foran og bagpå, mens ind- og udgangene for hovedluften (indgangstryk) er direkte forbundet med hinanden. Det er f.eks. muligt at tilslutte forskellige regulatorer ved siden af hinanden på samme indgangstryk og anvende forskellige regulerede tryk uden at skulle tage hensyn til trykket fra den forrige regulator. Disse batteriregulatore anvender samme konstruktionsprincipper som standardregulatorerne i serien »SYNTESI«. Derfor har de de samme fordele som f.eks. kompensation af indgangstrykudsving, udluftningsventiler og hurtig udluftning for reguleret tryk samt låsbare og aflåselige indstillingsknapper. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!

Egenskab:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
  • Hus: teknikpolymer
  • membraner: NBR 60 Shore (hårdhed) med polyester vævindsats
  • fjerhætte: teknikpolymer
  • Gennemstrømning 1: 330 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 500 Nl/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutning, udgang: uden bøsning
  • Tilslutning, indgang: uden bøsning
  • Reguleringsområde maks.: 4 bar
  • Reguleringsområde min.: 0 bar
  • Indgangstryk maks.: 15 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Gevind på for- og bagsiden: G 1/8

Fra samme serie "SYNTESI" Se alle