Trykregulator »SYNTESI«, BG1, G 1/8, 0…4 bar, uden manometer

Art.-nr.: 139328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie SYNTESI
Gennemstrømningsværdi 570 l/min
Arbejdstryk fra 0 bar
Arbejdstryk op til 4 bar
Driftstryk maksimalt 15 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Materiale, hus kunststof
Produkttype trykventil
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139328
EAN/GTIN 4047322754408
Producentnummer 139328
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »SYNTESI«, BG 1, G 1/8, p1 = maks. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, uden manometer. Trykregulator med rullende membran, der har en række fordele i forhold til systemer med flade membraner: - Større løft muliggør større ventilåbning og dermed større gennemstrømning. - Reduceret dynamisk tastfriktion og dermed hurtigere respons og forbedret følsomhed. - Højere nøjagtighed ved overholdelse af den indstillede værdi ved variable gennemstrømninger og afvigende indgangstryk. Takket være et specielt kompensationssystem holder regulatorerne den indstillede værdi næsten konstant, selv ved ændret indgangstryk. Indstillingsknappen kan låses og aflåses. Der er en tilslutning på forsiden og bagsiden (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer eller trykafbryder eller som ekstra luftudtag. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!

Egenskab:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
  • Hus: teknikpolymer
  • membraner: NBR 60 Shore (hårdhed) med polyester vævindsats
  • fjerhætte: teknikpolymer
  • Gennemstrømning 1: 570 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 1200 Nl/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Tilslutning, udgang: G 1/8
  • Tilslutning, indgang: G 1/8
  • Reguleringsområde maks.: 4 bar
  • Reguleringsområde min.: 0 bar
  • Indgangstryk maks.: 15 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Gevind på for- og bagsiden: G 1/8

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "SYNTESI" Se alle