Filterregulator »SYNTESI«, BG2, G 3/4, 20 µm, 0…8 bar, RMSA, uden manometer

Art.-nr.: 141339
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 13 bar
Serie SYNTESI
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 246 mm
Totalbredde 60,5 mm
Samlet højde 139,8 mm
Arbejdstryk fra 0 bar
Arbejdstryk op til 8 bar
Driftstryk maksimalt 13 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/4 tommer; 3/4 tommer
Materiale, hus kunststof
Produkttype filterregulator
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 141339
EAN/GTIN 4047322756204
Producentnummer 141339
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = maks. 13 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA halvautomatisk, T = -10…50 °C, uden manometer. Filterregulator baseret på filtre og regulatorer fra serien »SYNTESI«, som kombinerer deres ydeevne og fordele. - Kondensatdræn RMSA halvautomatisk eller RA fuldautomatisk. SAC fuldautomatisk på forespørgsel. - Filterfinhed 20 µm (tilstrækkelig til de fleste anvendelser) eller 5 µm. 50 µm på forespørgsel. - Regulator med rullemembran med maksimal nøjagtighed, høj gennemstrømning og minimal friktion. - Kompensation for indgangstrykudsving. RMSA-ventilen lukker ved ca. 1 bar og dræner i trykløs tilstand. Den kan også låses manuelt. RA-aftapningen tømmer altid kondensatet automatisk og uafhængigt af trykniveauet, når det er nødvendigt. SAC-aftapningen frigiver kun kondensatet i tilfælde af pludselige trykændringer. Indstillingsknappen kan låses og aflåses. Der er en tilslutning på forsiden og bagsiden (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer, trykafbryder eller, under hensyntagen til de høje gennemstrømningsværdier, som ekstra luftudtag. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!

Egenskab:

  • A: 60,5 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 95,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
  • Hus: teknikpolymer
  • Beholdere: teknikpolymer
  • membraner: NBR 60 Shore (hårdhed) med polyester vævindsats
  • fjerhætte: teknikpolymer
  • Gennemstrømning 1: 5200 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 7400 Nl/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 20 µm
  • Kondensatdræn: RMSA halvautomatisk
  • Tilslutning, udgang: G 3/4
  • Tilslutning, indgang: G 3/4
  • Reguleringsområde maks.: 8 bar
  • Reguleringsområde min.: 0 bar
  • Indgangstryk maks.: 13 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Gevind på for- og bagsiden: G 1/4
  • Renhedsklasse for luften ved udgangen i henhold til ISO 8573-1: 4.7.4

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "SYNTESI" Se alle