Préfiltre « multifix-mini », avec boîtier en polycarbonate, 0, 3 µm, BG 0, G 1/8

Réf.: 100368
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série multifix-mini
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100368
EAN / GTIN 4047322351041
Réf. fabricant 100368
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Préfiltre « multifix-mini » avec boîtier en polycarbonate, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, purge de condensats HA. Pour filtrer les impuretés solides supérieures à 0,3 µm.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 130 l/min
  • Rendement: 99,999 %
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Papier-POM
  • finesse du filtre: 0,3 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,02 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

De la même série "multifix-mini" Afficher tout