Filtru „multifix-mini”, cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 0, G 1/4

Cod articol.: 100364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie multifix-mini
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 100364
EAN / GTIN 4047322351034
Număr producător 100364
L-Număr L00970 3704
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „multifix-mini” cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, evacuare condens: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 1000 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "multifix-mini" Vedeţi-le pe toate