Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ G5-01-VC med Adflo™, med turboåndedrætsværn

Art.-nr.: 097917 START
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Filtertype partikelfilter
Filtertype P
længde, synsfelt 109 mm
Bredde, synsfelt 73 mm
Skiftetid mørk til lys min. 500 ms
Skiftetid mørk til lys maks. 1.300 ms
skiftetid lys til mørk min. 0 ms
Beskyttelsesniveau mørkt min. 8
Beskyttelsesniveau mørk maks. 14
Beskyttelsesniveau lyst 3
Producentbetegnelse 3M™ Speedglas™ G5-01-VC mit Adflo™
Klassificering iht. EN 379 1/1/1/2
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Produkttype svejsemaske
Egenskaber, maske kan genanvendes; åndbart
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse onesize
Standard EN 12941; EN 166; EN 175; EN 379

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097917 START
EAN/GTIN 4062406270551
Producentnummer 097917 START

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel svejsning med konstant åndedrætsbeskyttelse og fleksibel afskærmning takket være kombineret 3M™ Speedglas™ high-performance-svejsemaske G5-01 og Adflo™-turboåndedrætsværn-system. Den automatiske svejsemaske har en „flip-up”-mekanisme, som gør det muligt nemt at skifte mellem et klart visir og et svejsefilter uden at tage masken af. Dermed opretholdes åndedrætsbeskyttelsen også under for- og efterbearbejdning med filteret klappet op og giver samtidig et godt og beskyttet udsyn til emnet, f.eks. ved slibning. Den nye variable farveteknologi 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology giver endnu bedre udsyn og kontrol over smeltebadet. I mørketrinnet kan der vælges mellem naturlig, kold eller varm tone. Det nye luftkanalsystem giver dig tre muligheder for individuel justering af luftstrømmen, også under svejsningen.

Mørke beskyttelsestrin: 8 – 14.
Lyst trin: 3. Med lithium-ion-batteri (levetid 1.500 timer).
Synsfelt svejsefilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Leveringsomfang:

  • 3M™ Speedglas™ højtydende svejsemaske G5-01 med automatisk svejsefilter G5-01/03VC (098006 G5-01/03).
  • 3M™ Adflo™ High Altitude blæser nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude turboåndedrætsværn, luftslange QRS (nr. 097981), luftstrømsvisning, forfilter (nr. 097986), gnistspærre (nr. 097984), partikelfilter (nr. 097989), højtydende akku (nr. 097995), bælte og lader (nr. 097996)).
  • Forbrugssæt (3 svedbånd: blød bomuld, frotté (nr. 098004) og læder, 2 indvendige forsatsskiver (nr. 098002), 4 udvendige standard-forsatsskiver (nr. 097930), visir, luftrørsafdækning, ansigtstætning).
  • Opbevaringstaske.