{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gengenopladelig | ja | |
| Farvetone, sort | Grafitsort | |
| Serie | optrel® panoramaxx | |
| Producentbetegnelse | Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx | |
| Længde, synsfelt | 125 | |
| Bredde, synsfelt | 60 | |
| Skiftetid mørk til lys min. | 100 ms | |
| Skiftetid mørk til lys maks. | 2.000 ms | |
| Skiftetid lys til mørk min. | 0,1 ms | |
| Beskyttelsesniveau mørkt min. | 5 | |
| Beskyttelsesniveau mørk maks. | 12 | |
| BBeskyttelsesniveau lyst | 2 | |
| Klassificering iht. EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | svejsemaske | |
| Egenskaber, maske | indstilleligt hovedbånd; kan genanvendes | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Unisex-størrelse | onesize | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 097947 AIR | |
| EAN/GTIN | 7640127616475 | |
| Producentnummer | 4441.660 |