Klart elektriker-visir CROSS®LINE E-VISIR, Glasmateriale: PC

Art.-nr.: 097898 PC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glasmateriale Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CROSS®LINE
Producentbetegnelse CROSS®LINE E-VISIER
Rammemærkning 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Standarder, rammer EN 166; EN 170; GSET29:2011
Farve grå; transparent
Produkttype visir
Glasmærkning 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; ridsefast; skive, kan udskiftes; standard UV-beskyttelse
Standard EN 166; EN 170
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 155 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097898 PC
EAN/GTIN 4018395160953
Producent/ansvarlig person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Cross®Line E-visir til arbejde under høj elektrisk spænding op til 1000 V. Klar polykarbonat med afrundede kanter og en lav vægt på 155 g. Visiret har en anti-ridsebelægning på ydersiden og en antidugbelægning på indersiden. Visiret kan sættes på elektrikeres beskyttelseshjelme ved hjælp af hjelmholder nr. 097848 CARRIER.

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Passer til:

Schuberth Cross® Guard- og Cross® Electric-beskyttelseshjelme (nr. 097804, 097809) ved hjælp af hjelmholder nr. 097848 CARRIER.