Elektrikářský zorník s čirým sklem CROSS®LINE E-VISIER, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097898 PC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CROSS®LINE
Označení výrobce CROSS®LINE E-VISIER
Označení rámu 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Referenční standardy, rám EN 166; EN 170; GSET29:2011
Barva Šedá; Transparentní
Druh produktu Ochranný štít
Označení zorníku 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Sklo vyměnitelné; Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 155 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Štít Cross®Line E-Visier na práci pod vysokým elektrickým napětím do 1000 V. Čirý polykarbonát se zaoblenými hranami a nízkou hmotností 155 g. Štít má povrchovou úpravu proti poškrábání a vnitřní povrch proti zamlžení. Průhledný štít lze připevnit k elektrickým ochranným helmám držákem na helmu č. 097848 CARRIER.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Vhodné pro:

Pracovní ochranné helmy Schuberth CROSS® Guard a CROSS® Electric (č. 097804, 097809) s držákem na helmu č. 097848.