Vizieră transparentă pentru electricieni VIZIERĂ CROSS®LINE PENTRU ELECTRICIENI, Material pentru lentile: PC

Cod articol.: 097898 PC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CROSS®LINE
Denumirea producătorului CROSS®LINE E-VISIER
Marcajul ramei 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Standarde de referință cadru EN 166; EN 170; GSET29:2011
Culoarea gri; transparent
Tip produs Vizieră
Marcarea lentilelor 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; Protecție UV standard; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Greutate totală 155 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Viziera transparentă pentru electricieni Cross®Line E-Visier pentru lucrul sub tensiune electrică înaltă de până la 1000 V. Policarbonat transparent cu margini rotunjite și greutate redusă de 155 g. Viziera are un strat împotriva zgârieturilor la exterior și un strat anticeață la interior. Viziera poate fi atașată la căștile de siguranță pentru electricieni utilizând suportul pentru cască CARROER cod 097848.

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Adaptat pentru:

Căștile de protecție Schuberth Cross® Guard și Cross® Electric (cod 097804, 097809) cu suport pentru cască CARRIER cod 097848.