{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | CROSS®LINE | |
| Designação do fabricante | CROSS®LINE E-VISIER | |
| Identificação da estrutura | 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN | |
| Cor | transparente | |
| Padrões de referência da estrutura | EN 166; EN 170; GSET29:2011 | |
| Tipo de produto | viseira | |
| Identificação do disco | 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN | |
| Tipo de filtro de lente | 2C | |
| Nível de tonalidade da lente | 1,2 | |
| Classe óptica da lente | 1 | |
| Resistência mecânica/térmica da lente | B; T | |
| Material da lente | policarbonato | |
| Tonalidade da lente | claro(a) | |
| Propriedades da lente | antirriscos; lente intercambiável; proteção UV padrão; sem embaciar | |
| Norma | EN 166; EN 170 | |
| Categoria de proteção | II | |
| Peso total | 155 g | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 097898 PC | |
| EAN/GTIN | 4018395160953 | |
| Fabricante/responsável | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |