Visiera trasparente per elettricisti CROSS®LINE E-VISIER, Materiale lenti: PC

Codice art.: 097898 PC
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CROSS®LINE
Denominazione originale prodotto CROSS®LINE E-VISIER
Codice della montatura 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Norme di riferimento per il telaio EN 166; EN 170; GSET29:2011
Colore grey; transparent
Tipo di prodotto Visiera
Codice delle lenti 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; Protezione UV standard; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Peso totale 155 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Produttore/persona responsabile Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera Cross®Line E per lavorare sotto alta tensione elettrica fino a 1000 V. In policarbonato trasparente con bordi arrotondati e un peso ridotto di 155 g. La visiera presenta un rivestimento antigraffio sul lato esterno e un rivestimento antiappannamento su quello interno. La visiera può essere applicata ai caschi di protezione per elettricisti utilizzando il portacasco n. art. 097848 CARRIER.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Per:

Calotte protettive Schuberth Cross® Guard e Cross® Electric (n. art. 097804, 097809) con portacasco n. art. 097848 CARRIER.